{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 24 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nøglelængde L | 230 mm | |
Hovedtykkelse hmaks. | 13,4 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613333 24 | |
EAN/GTIN | 4067263080121 | |
Producentnummer | 613333 24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Gaffelnøgle isoleret, Nøglestørrelse: 24mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
127,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.170 styk på lager
31,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Nøglelængde L | 230 mm | 230 mm |
Nøglestørrelse | 24 mm | 24 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Hovedtykkelse hmaks. | 13,4 mm | 9,5 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |