Gaffelnøgle isoleret 30 mm

Art.-nr.: 613333 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 30 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nøglelængde L 284 mm
Hovedtykkelse hmaks. 14,5 mm
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613333 30
EAN/GTIN 4067263080145
Producentnummer 613333 30

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet, forkromet; med kunststofisolering op til 1000 volt iht. DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201.

Materiale:

Krom-vanadium-stål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven