{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 14 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nøglelængde L | 150 mm | |
Hovedtykkelse hmaks. | 10,4 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613333 14 | |
EAN/GTIN | 4067263070092 | |
Producentnummer | 613333 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Gaffelnøgle isoleret, Nøglestørrelse: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
83,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.254 styk på lager
16,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Nøglelængde L | 150 mm | 150 mm |
Nøglestørrelse | 14 mm | 14 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Hovedtykkelse hmaks. | 10,4 mm | 6 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |