{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 18 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nøglelængde L | 175 mm | |
Hovedtykkelse hmaks. | 13 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613333 18 | |
EAN/GTIN | 4067263787785 | |
Producentnummer | 613333 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Gaffelnøgle isoleret, Nøglestørrelse: 18mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
106,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.171 styk på lager
20,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Nøglelængde L | 175 mm | 175 mm |
Nøglestørrelse | 18 mm | 18 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Hovedtykkelse hmaks. | 13 mm | 6,5 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |