{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 16 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nøglelængde L | 160 mm | |
Hovedtykkelse hmaks. | 10,7 mm | |
Kæbestilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet; med kunststofisolering | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613330 16 | |
EAN/GTIN | 4035894044713 | |
Producentnummer | 6573520 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Gaffelnøgle isoleret, Nøglestørrelse: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
124,04 DKK
90,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
558 styk på lager
19,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
96,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Nøglelængde L | 160 mm | 165 mm | 165 mm |
Nøglestørrelse | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Specialstål | |
Hovedtykkelse hmaks. | 10,7 mm | 6,5 mm | 11,5 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |