{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 22 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nøglelængde L | 205 mm | |
Hovedtykkelse hmaks. | 13,5 mm | |
Kæbestilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet; med kunststofisolering | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613330 22 | |
EAN/GTIN | 4035894044751 | |
Producentnummer | 50400 0220 029 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gaffelnøgle isoleret 22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
160,17 DKK
116,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.254 styk på lager
23,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling | 15 | 15 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Overflade | forkromet; med kunststofisolering | bruneret |
Nøglestørrelse | 22 | 22 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Specialstål |
Hovedtykkelse hmaks. | 13,5 | 8,5 |