{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 19 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nøglelængde L | 180 mm | |
Hovedtykkelse hmaks. | 12,2 mm | |
Kæbestilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet; med kunststofisolering | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613330 19 | |
EAN/GTIN | 4035894044744 | |
Producentnummer | 55.12AVSE |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Gaffelnøgle isoleret 19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
127,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.919 styk på lager
19,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling | 15 | 15 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Nøglelængde L | 180 | 180 |
Nøglestørrelse | 19 | 19 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Specialstål |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |