{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 18 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nøglelængde L | 170 mm | |
Hovedtykkelse hmaks. | 12,2 mm | |
Kæbestilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet; med kunststofisolering | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613330 18 | |
EAN/GTIN | 4035894044737 | |
Producentnummer | 504000110029 - 11MM |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Gaffelnøgle isoleret 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
137,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.875 styk på lager
20,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Overflade | forkromet; med kunststofisolering | bruneret |
Nøglelængde L | 170 | 175 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Specialstål |
Hovedtykkelse hmaks. | 12,2 | 6,5 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |