{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 13 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nøglelængde L | 140 mm | |
Hovedtykkelse hmaks. | 10,9 mm | |
Kæbestilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet; med kunststofisolering | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613330 13 | |
EAN/GTIN | 4035894044683 | |
Producentnummer | 50400 0130 029 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Gaffelnøgle isoleret, Nøglestørrelse: 13mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
113,24 DKK
83,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.544 styk på lager
16,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
82,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Nøglelængde L | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Nøglestørrelse | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Hovedtykkelse hmaks. | 10,9 mm | 6 mm | 10,3 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |