{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 9 mm | |
Nøglelængde L | 103 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 18,9 mm | |
maks. kæbehøjde h | 3 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 75 grader | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 612200 9 | |
EAN/GTIN | 4018754018604 | |
Producentnummer | 40060909 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lille dobbelt gaffelnøgle 9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
216 styk på lager
68,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
491 styk på lager
39,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 75 | 75 |
maks. kæbebredde b1 | 18,9 | 22,5 |
maks. kæbehøjde h | 3 | 5 |
Nøglelængde L | 103 | 120 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |