{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 6 mm | |
Nøglelængde L | 78 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 12,6 mm | |
maks. kæbehøjde h | 2 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 75 grader | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 612200 6 | |
EAN/GTIN | 4018754018574 | |
Producentnummer | 40060606 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Lille dobbelt gaffelnøgle 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager
68,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.490 styk på lager
36,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 grader | 15 grader |
Kæbestilling 2 | 75 grader | 75 grader |
maks. kæbehøjde h | 2 mm | 4 mm |
Nøglelængde L | 78 mm | 92 mm |
Nøglestørrelse 1 | 6 mm | 6 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |