{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 8 mm | |
Nøglelængde L | 96 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 16,8 mm | |
maks. kæbehøjde h | 3 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 75 grader | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 612200 8 | |
EAN/GTIN | 4018754018598 | |
Producentnummer | 40060808 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lille dobbelt gaffelnøgle 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.192 styk på lager
67,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.072 styk på lager
38,74 DKK
20,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 75 | 75 |
maks. kæbehøjde h | 3 | 4,6 |
Overflade | beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning | vha. nikkelforkromning |
Nøglelængde L | 96 | 107 |
Nøglestørrelse 1 | 8 | 8 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |