Lille dobbelt gaffelnøgle 5 mm

Art.-nr.: 612200 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
477 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 5 mm
Nøglelængde L 78 mm
maks. kæbebredde b1 12,6 mm
maks. kæbehøjde h 2 mm
Kæbestilling 1 15 grader
Kæbestilling 2 75 grader
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 612200 5
EAN/GTIN 4018754018567
Producentnummer 40060505

Betegnelse

Udførelse:

Med meget slanke hoveder. Uens kæbestilling (15° og 75°), samme nøglevidde i begge ender.

Anvendelse:

Specielt til monteringsopgaver på steder med begrænset plads.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning vianikkelforkromning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven