{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 4 mm | |
Nøglelængde L | 70 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 10,5 mm | |
maks. kæbehøjde h | 2 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 75 grader | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 612200 4 | |
EAN/GTIN | 4018754018550 | |
Producentnummer | 40060404 |