{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 12 mm | |
Nøglelængde L | 116 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 24,2 mm | |
maks. kæbehøjde h | 3 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 75 grader | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 612200 12 | |
EAN/GTIN | 4018754018635 | |
Producentnummer | 40061212 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lille dobbelt gaffelnøgle 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
75,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
634 styk på lager
46,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 75 | 75 |
maks. kæbebredde b1 | 24,2 | 27,5 |
maks. kæbehøjde h | 3 | 6 |
Nøglelængde L | 116 | 146 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |