{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 9 mm | |
Nøglelængde L | 120 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 22,5 mm | |
maks. kæbehøjde h | 5 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 75 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 612205 9 | |
EAN/GTIN | 4062406260507 | |
Producentnummer | 612205 9 |