{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 8 mm | |
Nøglelængde L | 107 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 19,8 mm | |
maks. kæbehøjde h | 4,6 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 75 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 612205 8 | |
EAN/GTIN | 4062406260491 | |
Producentnummer | 612205 8 |