Lille dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 14mm

Art.-nr.: 612205 14
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
460 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 14 mm
Nøglelængde L 160 mm
maks. kæbebredde b1 30,5 mm
maks. kæbehøjde h 6,3 mm
Kæbestilling 1 15 grader
Kæbestilling 2 75 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade vha. nikkelforkromning
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 612205 14
EAN/GTIN 4062406260651
Producentnummer 612205 14
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med meget slanke hoveder. Uens kæbestilling (15° og 75°), samme nøglevidde i begge ender.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven