{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Børste-⌀ D1 | 200 mm | |
Børstebredde | 29 mm | |
Borings-⌀ d1 | 50 mm | |
Reduceringsring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Besætningslængde H1 | 48 mm | |
maks. omdrejningstal | 6.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 570100 200X38 | |
EAN/GTIN | 4017359037157 | |
Producentnummer | 365173 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Roterende stålbørste Ståltråd 0,30 / 0,35 mm 200X38 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
298,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
454,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningslængde H1 | 48 | 48 |
Børste-⌀ D1 | 200 | 200 |
Børstebredde | 29 | 29 |
maks. omdrejningstal | 6.000 | 6.000 |
Reduceringsring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 |
Produkttype | Renseskive | Renseskive |
Borings-⌀ d1 | 50 | 50,8 |