{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Cat. Nr.:
Børste-⌀ D1 | 200 mm | |
Børstebredde | 48 mm | |
Borings-⌀ d1 | 50,8 mm | |
Reduceringsring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Besætningslængde H1 | 48 mm | |
maks. omdrejningstal | 6.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer |
570220 200X38
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4067263906513
Kopier |
|
Producentnummer |
570220 200X38
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |