{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Børste-⌀ D1 | 125 mm | |
Børstebredde | 20 mm | |
Borings-⌀ d1 | 40 mm | |
Reduceringsring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Besætningslængde H1 | 27 mm | |
maks. omdrejningstal | 6.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 570100 125X23 | |
EAN/GTIN | 4017359004616 | |
Producentnummer | 334162 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Roterende stålbørste Ståltråd 0,30 / 0,35 mm 125X23 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
206 styk på lager
137,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
452 styk på lager
84,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningslængde H1 | 27 | 27 |
Børste-⌀ D1 | 125 | 125 |
Børstebredde | 20 | 20 |
maks. omdrejningstal | 6.000 | 6.000 |
Reduceringsring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 |
Produkttype | Renseskive | Renseskive |
Borings-⌀ d1 | 40 | 40 |