{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Børste-⌀ D1 | 300 mm | |
Børstebredde | 26 mm | |
Borings-⌀ d1 | 50,8 mm | |
Borings-⌀ til udboring op til | 100 mm | |
Reduceringsring-⌀ | 30 mm | |
Besætningslængde H1 | 60 mm | |
maks. omdrejningstal | 3.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 570100 300X35 | |
EAN/GTIN | 4017359005453 | |
Producentnummer | 387162 |