{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Børste-⌀ D1 | 150 mm | |
Børstebredde | 26 mm | |
Borings-⌀ d1 | 40 mm | |
Reduceringsring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Besætningslængde H1 | 33 mm | |
maks. omdrejningstal | 6.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 570100 150X30 | |
EAN/GTIN | 4017359025697 | |
Producentnummer | 344173 |