{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Børste-⌀ D1 | 250 mm | |
Børstebredde | 25 mm | |
Borings-⌀ d1 | 50,8 mm | |
Borings-⌀ til udboring op til | 80 mm | |
Reduceringsring-⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm | |
Besætningslængde H1 | 50 mm | |
maks. omdrejningstal | 3.600 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 570100 250X30 | |
EAN/GTIN | 4017359079966 | |
Producentnummer | 376162 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Roterende stålbørste Ståltråd 0,30 / 0,35 mm 250X30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
242 styk på lager
371,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
389 styk på lager
227,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningslængde H1 | 50 | 50 |
Borings-⌀ til udboring op til | 80 | 80 |
Børste-⌀ D1 | 250 | 250 |
Børstebredde | 25 | 25 |
maks. omdrejningstal | 3.600 | 3.600 |
Reduceringsring-⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 |
Borings-⌀ d1 | 50,8 | 50,8 |