{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Børste-⌀ D1 | 100 mm | |
Børstebredde | 19 mm | |
Borings-⌀ d1 | 30 mm | |
Reduceringsring-⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Besætningslængde H1 | 23 mm | |
maks. omdrejningstal | 8.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 570100 100X20 | |
EAN/GTIN | 4017359004463 | |
Producentnummer | 323162 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Roterende stålbørste Ståltråd 0,30 / 0,35 mm 100X20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
251 styk på lager
116,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.338 styk på lager
71,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningslængde H1 | 23 | 23 |
Børste-⌀ D1 | 100 | 100 |
Børstebredde | 19 | 19 |
maks. omdrejningstal | 8.000 | 8.000 |
Reduceringsring-⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 |
Produkttype | Renseskive | Renseskive |
Borings-⌀ d1 | 30 | 30 |