{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Børste-⌀ D1 | 100 mm | |
Børstebredde | 19 mm | |
Borings-⌀ d1 | 30 mm | |
Reduceringsring-⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Børstetykkelse | 0,3 mm | |
Besætningslængde H1 | 23 mm | |
maks. omdrejningstal | 8.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 570120 100X20 | |
EAN/GTIN | 4067263723776 | |
Producentnummer | 570120 100X20 |