CNMA 120404T IB50 Rhombeformet, negativ 80° platter med CBN-spids til bearbejdning af støbejern, hærdet stål og superlegeringer

Art.-nr.: 5700434
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5700434
EAN/GTIN 7291075123982
Producentnummer 5700434
L-nummer L24270 69

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner A, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 12,9 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer A.
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 12,9 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,16 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,05 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven