EBI-E4L 375-750/1.1C375CF IC902 4-skærs, 38° Helix kuglefræsere med 3xD aflastet hals og variabel stigning til skratdæmpning på hårde materialer

Art.-nr.: 5669431
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5669431
EAN/GTIN 7291075357615
Producentnummer 5669431
L-nummer L24180 2199

Betegnelse

Beskrivelse:

Ballonende Mills, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/8″, skærediameter (DC) 3/8″, decimalækvivalent 0,375″, skæredybde maksimum (APMX) 3/4″, fløjttælling (NOF) 4, samlet længde (AAL) 3

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Hjørneradius (RE): 0,187″
  • Skærediameter (DC): 3/8″
  • Decimalækvivalent: 0,375″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 3/4″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 38 grader
  • Samlet længde (OAL): 3″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 1,1″

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven