Beskrivelse:
Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærekantdiameter (DC) 8 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 48 mm, antal skærekanter (NOF) 7, samlet længde (OAL) 110 mm, Rundt skaft, Rundt skaft
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
- Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,2 mm
- Skærediameter (DC) 8 mm
- Skærediameter tolerance E8
- Skærelængde maks. (APMX) 48 mm
- Antal skærekanter (NOF) 7
- Swirl vinkel (FHA) 37 grader
- Maksimal fremføring fz maks. 0,08 mm/tand
- Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
- Samlet længde (OAL) 110 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Rund fatningsaksel