ECH120B25-6W12 IC900 Pindefræsere i massivt hårdmetal med 6 skær, 45° helixvinkel, mellemlang længde

Art.-nr.: 5621232
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5621232
EAN/GTIN 7291075002515
Producentnummer 5621232
L-nummer L24180 497

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærdiameter (DC) 12 mm, maks. skærlængde (APMX) 25 mm, antal kærv (NOF) 6, samlet længde (OAL) 83 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 25 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Swirl vinkel (FHA) 45 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,11 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,04 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 83 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Weldonaksel

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven