ECA-B-3 08-20C08-63 IC08 Pindfræser i massivt hårdmetal til bearbejdning af aluminium med 3 skær og 45° helixvinkel

Art.-nr.: 5621806
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5621806
EAN/GTIN 7291075006834
Producentnummer 5621806
L-nummer L24180 303

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærekantdiameter (DC) 8 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 20 mm, antal kærv (NOF) 3, samlet længde (OAL) 63 mm, Rundt værktøjsskaft, Rundt værktøjsskaft

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Skærediameter tolerance h6
  • Skærelængde maks. (APMX) 20 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 45 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,09 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven