ECF D-2/45-4C06 IC900 45° endefræser i massivt hårdmetal til affasning og undersænkning.

Art.-nr.: 5621679
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Fasfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5621679
EAN/GTIN 7291075005059
Producentnummer 5621679
L-nummer L24180 2390

Betegnelse

Beskrivelse:

Graverings- og affasningsværktøj, skærekantdiameter (DC) 2 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 2 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 57 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Samlet længde (OAL) 57 mm
  • Rund fatningsaksel

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven