EBA-B2 020-020/04C6-57 IC08 Præcisions-kuglefræser i massiv hårdmetal med 2 skærekanter til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3316282
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3316282
EAN/GTIN 7291075381573
Producentnummer 3316282
L-nummer L24180 2658

Betegnelse

Beskrivelse:

Kuglespidsfræser i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærdiameter (DC) 2 mm, maks. skærlængde (APMX) 2 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 57 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Skærediameter (DC) 2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Swirl vinkel (FHA) 45 grader
  • Halsens diameter (DN) 1,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 57 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 4 mm

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven