ECF D-3/45-4C08 IC900 45° endefræser i massivt hårdmetal til affasning og undersænkning.

Art.-nr.: 5621184
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produkttype Fasfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5621184
    EAN/GTIN 7291075005011
    Producentnummer 5621184
    L-nummer L24180 2665

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Graverings- og affasningsværktøjer, skærekantdiameter (DC) 2 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 3 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 63 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
    • Skærediameter (DC) 2 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 4
    • Samlet længde (OAL) 63 mm
    • Rund fatningsaksel

    Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven