ECD-S2 120/90C12-73 IC900 45° massive hårdmetalværktøjer til punktboring og centrering

Art.-nr.: 5623301
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Fasfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5623301
EAN/GTIN 7291075021677
Producentnummer 5623301
L-nummer L24180 2358

Betegnelse

Beskrivelse:

Graverings- og affasningsværktøjer, skærekantdiameter (DC) 12 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 5,47 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 73 mm, effektiv længde (LU) 24 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,47 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Samlet længde (OAL) 73 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 24 mm

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven