EBI-E4L 312-625/900C312CF IC902 4-skærs, 38° Helix-kuglefræsere med 3xD aflastet hals og variabel stigning til skratdæmpning i hårde materialer

Art.-nr.: 5669430
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5669430
EAN/GTIN 7291075357608
Producentnummer 5669430
L-nummer L24180 2188

Betegnelse

Beskrivelse:

Ballonende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,312 ″, skærediameter (DC) 0,312 ″, decimal ækvivalent 0,312″, dybde af skæring maksimum (APMX) 5/8″, fløjte antal (NOF) 4, samlet længde (OAL) 2-1/2

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,312″
  • Hjørneradius (RE): 0,156″
  • Skærediameter (DC): 0,312″
  • Decimalækvivalent: 0,312″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 5/8″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 38 grader
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 0,9″

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven