Beskrivelse:
Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærdiameter (DC) 1 mm, maks. skærlængde (APMX) 1,5 mm, antal skår (NOF) 2, samlet længde (OAL) 50 mm, skaft Rund, skaft Rund
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
- Hjørneradius (RE) 0,3 mm
- Skærediameter (DC) 1 mm
- Skærediameter tolerance E8
- Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Swirl vinkel (FHA) 30 grader
- Maksimal fremføring fz maks. 0.006 mm/tand
- Min. fremtræk fz min. 0.002 mm/tand
- Halsens diameter (DN) 0,95 mm
- Samlet længde (OAL) 50 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 4 mm