EB-A2 006-005/02C4H45 IC702 Ribbearbejdning i hærdede emnematerialer op til 65 HRC

Art.-nr.: 5669031
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5669031
EAN/GTIN 7291075022124
Producentnummer 5669031
L-nummer L24180 2626

Betegnelse

Beskrivelse:

Kuglefræser i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, skærekantdiameter (DC) 0,6 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 0,5 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 45 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,3 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0.005 mm
  • Skærediameter (DC) 0,6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Halsens diameter (DN) 0,55 mm
  • Samlet længde (OAL) 45 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 2 mm

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven