ECD-S2 040/90C04-50 IC900 45° massive hårdmetalværktøjer til punktboring og centrering

Art.-nr.: 5623296
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Fasfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5623296
EAN/GTIN 7291075021639
Producentnummer 5623296
L-nummer L24180 2353

Betegnelse

Beskrivelse:

Graverings- og affasningsværktøjer, skærekantdiameter (DC) 4 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 1,79 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 50 mm, effektiv længde (LU) 8 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Skærediameter (DC) 4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,79 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 8 mm

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven