Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,313 ″, skærediameter (DC) 0,313 ″, decimal ækvivalent 0,313 ″, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,813 ″, fløjte tæller (NOF) 4, samlet længde (AAL) 2-1/2″, Shank type Round, Shank type Round
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,313″
- Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0,006″
- Skærediameter (DC): 0,313″
- Decimalækvivalent: 0,313″
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,813″
- Fløjtetælling (NOF): 4
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 30 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,004 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,001 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 2-1/2″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Rund