Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,188 ″, skærediameter (DC) 0,188 ″, decimal ækvivalent 0,188 ″, dybde af skæring maksimum (APMX) 5 / 8 ″, fløjte tæller (NOF) 4, samlet længde (OAL) 2 ″, Shank type Round, Shank type Round
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,188″
- Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0,006″
- Skærediameter (DC): 0,188″
- Decimalækvivalent: 0,188″
- Maksimal skæredybde (APMX): 5/8″
- Fløjtetælling (NOF): 4
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 30 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,002 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,001 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 2″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Rund