H400 RNHU 1205-HP IC830 Dobbeltsidede skær med hjørneradier på 4, 5, 6 og 8 mm til profilfræsning

Art.-nr.: 5606449
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606449
EAN/GTIN 7291075282115
Producentnummer 5606449
L-nummer L23910 1294

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 8,7 mm, længde på skær (INSL) 11 mm, tykkelse på skær (S) 4,75 mm, bredde på skær (W1) 11,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 8,7 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 11 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,75 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 11,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven