H400 ER D32-4-060-C32-12 Pindfræser til dobbeltsidede platter med en radius på 6 mm

Art.-nr.: 3105659
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105659
EAN/GTIN 7291075282078
Producentnummer 3105659
L-nummer L23980 926

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræsere med WSP, sædediameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 8,7 mm, samlet længde (OAL) 120 mm, sæde størrelseskode Rund, sæde størrelseskode Rund

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 28,4 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 8,7 mm
  • Hovedlængde (LH) 60 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5,6 grader
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven