Beskrivelse:
Fræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 22 mm, antal fræsere (CICT) 5, maks. skærelængde (APMX) 7,5 mm, samlet længde (OAL) 120 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt
Egenskab:
- Kropsdiameter (BD) 29,6 mm
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 22 mm
- Diameter (DC/DCX) 22 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 5
- Skærelængde maks. (APMX) 7,5 mm
- Hovedlængde (LH) 60 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) H400 RNHU 1004-ML
- Samlet længde (OAL) 120 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 3,8 grader
- Rund fatningsaksel