H400 RNHU 1004-ML IC808 Dobbeltsidede skær med hjørneradier på 4, 5, 6 og 8 mm til profilfræsning

Art.-nr.: 5606931
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606931
EAN/GTIN 7291075282238
Producentnummer 5606931
L-nummer L23910 734

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 7,5 mm, skærlængde (INSL) 9,2 mm, skærtykkelse (S) 4,05 mm, skærebredde (W1) 9,3 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 9,2 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,05 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,3 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven