• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

H400 ER D20-2-060-C20-10 Pindfræsere til dobbeltsidede skær med en radius på 5 mm

Art.-nr.: 3105995
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105995
EAN/GTIN 7291075296563
Producentnummer 3105995
L-nummer L23980 235

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, antal skærekroppe (CICT) 2, maks. skærekantlængde (APMX) 7,5 mm, samlet længde (OAL) 160 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 17,5 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 60 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven