Beskrivelse:
Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1-1 4/4″, skærediameter (DC/DCX) 0,777″, skæredybde maks. (APMX) 0,34″, samlet længde (OAL) 4,725″, Shank type Weldon, Shank type Weldon, Shank type Weldon
Egenskab:
- Kropsdiameter (BD): 1,118″
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
- Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
- Skærediameter (DC): 0,777″
- Skærediameter (DC/DCX): 0,777″
- Skærediameter maksimum (DCX): 1-1/4″
- Snitretning (HÅND): Højre hånd
- Antal skærende emner (CICT): 4
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,34″
- Funktionel længde (LF): 3,584″
- Hovedlængde (venstre): 2-1/2″
- Identifikation af masterindsats (MIID): H400 RNHU 1205-AX
- Samlet længde (OAL): 4,725″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5,6 grader
- Skafttype: Weldon