H400 FR D040-06-16-10 Planfræsere til dobbeltsidede vendeskær med fire hjørneradier på 5 mm

Art.-nr.: 3106001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106001
EAN/GTIN 7291075296594
Producentnummer 3106001
L-nummer L23980 251

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skærekroppe (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 37,6 mm, samlet længde (OAL) 35 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 30 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 37,6 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Samlet længde (OAL) 35 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven