H400 ER D25-3-060-C25-10 Pindfræsere til dobbeltsidede skær med en radius på 5 mm

Art.-nr.: 3105996
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105996
EAN/GTIN 7291075296570
Producentnummer 3105996
L-nummer L23980 240

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 15 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 7,5 mm, samlet længde (OAL) 120 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 21,6 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 15 mm
  • Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 60 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5,8 grader
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven