Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16,6 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, antal skærekroppe (CICT) 2, skærekantlængde maks. (APMX) 7,5 mm, samlet længde (OAL) 45 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16,6 mm
- Interfaces funktioner M10
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Hjørneradius (RE) 5 mm
- Skærediameter (DC) 10 mm
- Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 20 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 7,5 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 15 mm
- Funktionel længde (LF) 25 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) H400 RNHU 1004-ML
- Samlet længde (OAL) 45 mm